Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25-3000 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25-3000 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184
25-3000 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184
25-3000 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184
Artikel-Nr.:
     2302-A00040783
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     25-3000 Li
EAN/GTIN:
     4014486038552
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Optibelt VB klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184, Profil 25. Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. Optibelt VB klassische Keilriemen sind "Satz Constant" und damit ungemessen satzverwendbar. Der optibelt VB findet als Klassiker unter den Keilriemen vielfache Verwendung im allgemeinen Maschinenbau und auch in Sonderantrieben. • hervorragende Betriebssicherheit • optimale Laufeigenschaften • gleichmäßige Leistungsübertragung • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe • vielfältige Sonderausführungen • universelle Einsatzmöglichkeiten • Biegewilliger als Schmalkeilrimen • Temperaturbereich -30°C bis +90°C • Elektrisch leitfähig.
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt VB
Breite in mm:
25
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Kurzbezeichnung:
Klassische Keilriemen
UNSPSC131:
26111801
DIN-Norm:
DIN 2215 / ISO 4184
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis + 90°C
Ausführung:
ummantelt
Höhe in mm:
16
Profil:
25
Wirklänge in mm:
3.060
Aussenlänge in mm:
3.100
Innenlänge in mm:
3.000
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 25-3000 Li, OPTIBELT, Klassische Keilriemen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
€ 4,90*
ab € 32,27*
€ 43,41*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 50,52*
€ 3,19*
ab € 38,34*
€ 50,72*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 39,87*
€ 52,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 41,20*
€ 54,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.