Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-270-100 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-270-100 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
L-270-100 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
L-270-100 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00040904
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     L-270-100
EAN/GTIN:
     4014486006858
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil L. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
25,4
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
3,6
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
685,8
Profil:
L
Teilung in mm:
9,525
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
685,8
Zähne (Z):
72
Winkel:
40°
UNSPSC131:
26111802
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 15,76*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 11,117*
€ 15,837*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,01*
€ 17,72*
€ 3,19*
ab € 13,32*
€ 19,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 17,39*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,837*
€ 18,846
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,767*
€ 18,763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,537*
€ 17,299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,757*
€ 16,371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,317*
€ 15,847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,117*
€ 13,229
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.