| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00041567 Herst.-Nr.: 3V-300 La EAN/GTIN: 4014486043884 |
| |
|
| | |
| Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil 3V. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad Weitere Informationen: | | Aussenlänge in mm: | 300 | Baureihe: | optibelt SK | Breite in mm: | 9 | DIN-Norm: | ARPM/MPTA | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +70°C | Höhe in mm: | 8 | Kurzbezeichnung: | Schmalkeilriemen | Länge in mm: | 762 | Profil: | 3V | Werkstoff: | SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester | UNSPSC131: | 26111801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 3,77* | € 4,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,51* | € 5,12* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,9025* | € 5,5025* | | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,41* | € 6,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,51* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|