| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00042351 Herst.-Nr.: 8M-640-30 EAN/GTIN: 4014486053449 |
| |
|
| | |
| Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 8M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C Weitere Informationen: | | Baureihe: | optibelt OMEGA | Breite in mm: | 30 | eClass51: | 23170205 | eClass61: | 23170205 | eClass71: | 23170205 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +100°C | Höhe in mm: | 5,4 | Kurzbezeichnung: | Zahnriemen, metrisch | Länge in mm: | 640 | Profil: | 8M | Teilung in mm: | 8 | Werkstoff: | Chloropren mit Glasfaserzugstrang | Wirklänge in mm: | 640 | Zähne (Z): | 80 | UNSPSC131: | 26111802 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,80* | € 21,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,69* | € 21,71* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,6413* | € 22,3513* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 18,87* | € 26,46* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,70* | € 27,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|