Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-800 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8-800 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184
8-800 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184
8-800 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184
Artikel-Nr.:
     2302-A00042546
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8-800 Li
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Optibelt VB klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184, Profil 8. Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. Optibelt VB klassische Keilriemen sind "Satz Constant" und damit ungemessen satzverwendbar. Der optibelt VB findet als Klassiker unter den Keilriemen vielfache Verwendung im allgemeinen Maschinenbau und auch in Sonderantrieben. • hervorragende Betriebssicherheit • optimale Laufeigenschaften • gleichmäßige Leistungsübertragung • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe • vielfältige Sonderausführungen • universelle Einsatzmöglichkeiten • Biegewilliger als Schmalkeilrimen • Temperaturbereich -30°C bis +90°C • Elektrisch leitfähig.
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
831
Baureihe:
optibelt VB
Breite in mm:
8
DIN-Norm:
DIN 2215 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis + 90°C
Höhe in mm:
5
Innenlänge in mm:
800
Kurzbezeichnung:
Klassische Keilriemen
Profil:
8
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
850
UNSPSC131:
26111801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4275*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3775*
€ 7,5892
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3075*
€ 7,5059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9375*
€ 7,0656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5475*
€ 6,6015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0775*
€ 6,0422
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4275*
€ 5,2687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.