Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX/X13-1046 Lw optibelt Keilriemen SUPER TX (STX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AX/X13-1046 Lw optibelt Keilriemen SUPER TX (STX)
AX/X13-1046 Lw optibelt Keilriemen SUPER TX (STX)
AX/X13-1046 Lw optibelt Keilriemen SUPER TX (STX)
Artikel-Nr.:
     2302-A00044068
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AX/X13-1046 Lw
EAN/GTIN:
     4014486095845
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Optibelt SUPER TX Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Profil X13/AX. Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer. optibelt SUPER TX M=S Keilriemen sind ungemessen satzverwendbar und gewährleisten bei hohem Wirkungsgrad einen großen Leistungsbereich. • sehr hohes Leistungsvermögen • extreme Quersteifigkeit • ausgereifte Materialtechnologie • extrem kleine Scheibendurchmesser • geringe Dehnung • verbesserte Abriebfestigkeit • außergewöhnliche Wirtschaftlichkeit • Übersetzungen bis 1:12 möglich • M=S ungemessen, satzverwendbar • Temperaturbereich -30°C bis +90°C • elektrisch leitfähig
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt SUPER TX
Breite in mm:
13
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Kurzbezeichnung:
Keilriemen
UNSPSC131:
26111801
DIN-Norm:
DIN 2215 / ISO 4184
Werkstoff:
Gummimischung / Zugträger aus Polyester
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +90°C
Höhe in mm:
8
Profil:
X13/AX
Wirklänge in mm:
1.046
Aussenlänge in mm:
1.066
Innenlänge in mm:
1.016
Riemen Nummer:
AX 40
Weitere Suchbegriffe: din 2215, normalkeilriemen formgezahnt, AX/X13-1046 Lw, OPTIBELT, Keilriemen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 9,54*
€ 11,45*
3 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 9,60*
€ 13,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,59*
1
€ 3,19*
ab € 9,71*
€ 13,63*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.