Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPA-1732 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPA-1732 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPA-1732 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPA-1732 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
Artikel-Nr.:
     2302-A00047139
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA-1732 Lw
EAN/GTIN:
     4014486077292
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
optibelt schmalkeilriemen spa
Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPA. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.750
Baureihe:
optibelt SK
Breite in mm:
12,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
10
Innenlänge in mm:
1.687
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
SPA
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
1.732
UNSPSC131:
26111801
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 6,76*
€ 9,98*
5 Tage
35
€ 4,90*
ab € 11,15*
€ 15,82*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 11,3475*
€ 16,1075*
2 Tage
41
€ 4,95*
ab € 13,22*
€ 18,51*
€ 3,19*
ab € 13,15*
€ 18,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,1075*
€ 19,1679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,0075*
€ 19,0489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,4275*
€ 17,1687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3575*
€ 15,8954
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,7075*
€ 15,1219
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,3475*
€ 13,5035
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPA 63/2
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.