| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00047234 Herst.-Nr.: SPA-900 Lw EAN/GTIN: 4014486076585 |
| |
|
| | |
| Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPA. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad Weitere Informationen: | | Aussenlänge in mm: | 918 | Baureihe: | optibelt SK | Breite in mm: | 12,7 | DIN-Norm: | DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +70°C | Höhe in mm: | 10 | Innenlänge in mm: | 855 | Kurzbezeichnung: | Schmalkeilriemen | Profil: | SPA | Werkstoff: | SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester | Wirklänge in mm: | 900 | UNSPSC131: | 26111801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,8025* | € 8,2825* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,17* | € 9,09* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,31* | € 9,28* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 6,72* | € 9,55* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 7,18* | € 10,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|