Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPZ-1112 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ-1112 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPZ-1112 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPZ-1112 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
Artikel-Nr.:
     2302-A00047397
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ-1112 Lw
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
optibelt din 7753 spz 737
Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPZ. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.125
Baureihe:
optibelt SK
Breite in mm:
9,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
8
Innenlänge in mm:
1.074
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
SPZ
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
1.112
UNSPSC131:
26111801
Weitere Suchbegriffe: din 7753, spz 1537 din 7753
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0475*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4875*
€ 8,9101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2675*
€ 8,6483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,1175*
€ 8,4698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5575*
€ 7,8034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2875*
€ 7,4821
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0475*
€ 6,0065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.