Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPZ-1687 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ-1687 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPZ-1687 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPZ-1687 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
Artikel-Nr.:
     2302-A00047439
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ-1687 Lw
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPZ. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.700
Baureihe:
optibelt SK
Breite in mm:
9,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
8
Innenlänge in mm:
1.649
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
SPZ
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
1.687
UNSPSC131:
26111801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,1525*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,2725*
€ 13,4143
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,2425*
€ 13,3786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,8225*
€ 12,8788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,0925*
€ 12,0101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,1825*
€ 10,9272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,1525*
€ 9,7015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.