Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPZ-1737 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ-1737 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPZ-1737 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPZ-1737 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
Artikel-Nr.:
     2302-A00047441
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ-1737 Lw
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz optibelt
Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPZ. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.750
Baureihe:
optibelt SK
Breite in mm:
9,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
8
Innenlänge in mm:
1.699
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
SPZ
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
1.737
UNSPSC131:
26111801
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen spz 1087
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,3225*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,8225*
€ 14,0688
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,8125*
€ 14,0569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,9825*
€ 13,0692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2825*
€ 12,2362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4725*
€ 11,2723
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3225*
€ 9,9038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.