| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00047492 Herst.-Nr.: SPZ-722 Lw EAN/GTIN: 4014486080056 |
| |
|
| | |
| Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPZ. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad Weitere Informationen: | | Aussenlänge in mm: | 735 | Baureihe: | optibelt SK | Breite in mm: | 9,7 | DIN-Norm: | DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +70°C | Höhe in mm: | 8 | Innenlänge in mm: | 684 | Kurzbezeichnung: | Schmalkeilriemen | Profil: | SPZ | Werkstoff: | SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester | Wirklänge in mm: | 722 | UNSPSC131: | 26111801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,9225* | € 5,6725* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,90* | € 5,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,41* | € 6,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,52* | € 6,54* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 4,54* | € 6,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|