Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPZ-787 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ-787 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPZ-787 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPZ-787 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
Artikel-Nr.:
     2302-A00047499
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ-787 Lw
EAN/GTIN:
     4014486080100
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPZ. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
800
Baureihe:
optibelt SK
Breite in mm:
9,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
8
Innenlänge in mm:
749
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
SPZ
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
787
UNSPSC131:
26111801
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 3,9125*
€ 5,4225*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 5,97*
1
€ 8,95*
ab € 4,29*
€ 6,10*
3 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,26*
1
€ 3,19*
ab € 4,53*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4225*
€ 6,4528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3625*
€ 6,3814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1925*
€ 6,1791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8225*
€ 5,7388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3825*
€ 5,2152
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9125*
€ 4,6559
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPZ 50/1
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.