Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS 40 X 2,5 Sicherungsring DIN 471 AS schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS 40 X 2,5 Sicherungsring DIN 471 AS schwere Ausführung
AS 40 X 2,5 Sicherungsring DIN 471 AS schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     2302-A00053045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AS 40 X 2,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsringe AS DIN 471, schwere Ausführung, Werkstoff: Federstahl. • Übertragung sehr hoher Axialkräfte • Einsatz für Keilwellen
Weitere Informationen:
Baureihe:
AS
DIN-Norm:
DIN 471
eClass51:
23090303
eClass61:
23090303
eClass71:
23090303
Kurzbezeichnung:
Sicherungsring DIN 471, schwere Ausführung
Nenndurchmesser in mm:
40
Stärke in mm:
2,5
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31163202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48385*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80385*
€ 0,95658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68385*
€ 0,81378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66385*
€ 0,78998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60385*
€ 0,71858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58385*
€ 0,69478
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48385*
€ 0,57578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.