Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS 50 X 3,0 Sicherungsring DIN 471 AS schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS 50 X 3,0 Sicherungsring DIN 471 AS schwere Ausführung
AS 50 X 3,0 Sicherungsring DIN 471 AS schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     2302-A00053050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AS 50 X 3,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsringe AS DIN 471, schwere Ausführung, Werkstoff: Federstahl. • Übertragung sehr hoher Axialkräfte • Einsatz für Keilwellen
Weitere Informationen:
Baureihe:
AS
DIN-Norm:
DIN 471
eClass51:
23090303
eClass61:
23090303
eClass71:
23090303
Kurzbezeichnung:
Sicherungsring DIN 471, schwere Ausführung
Nenndurchmesser in mm:
50
Stärke in mm:
3
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31163202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,67669*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67669*
€ 1,99526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54669*
€ 1,84056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51669*
€ 1,80486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45669*
€ 1,73346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36669*
€ 1,62636
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,07669*
€ 1,28126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.