Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZJ 30 Zackenring ZJ für Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZJ 30 Zackenring ZJ für Bohrungen
ZJ 30 Zackenring ZJ für Bohrungen
Artikel-Nr.:
     2302-A00055842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZJ 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zackenring ZJ
zackenring zj
Zackenringe ZJ für Bohrungen. Zackenringe besitzen eine zentrische Kontur und eine kleine radiale Bauhöhe und können auf Wellen und in Bohrungen ohne Nut eingesetzt werden. Das Material der Welle oder des Gehäuses muss dabei weicher als das des Ringes sein. • Axiale Festlegung an Bohrungen • Nutzung auf Wellen und in Bohrungen ohne Nut oder mit Nut mit geringer Tiefe • Nutzung in Konstruktionen mit geringer radialer Bauhöhe • Festlegung von Linsen und Scheiben in optischen Geräten • Festlegung von Dichtungen
Weitere Informationen:
Baureihe:
ZJ
eClass51:
23090303
eClass61:
23090303
eClass71:
23090303
Innendurchmesser in mm:
21
Kurzbezeichnung:
Zackenring ZI
Nenndurchmesser in mm:
30
Stärke in mm:
0,5
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31163202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1029*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.