Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDR 20x26x4 WAO NBR Wellendichtring ohne Feder Form A, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WDR 20x26x4 WAO NBR Wellendichtring ohne Feder Form A, NBR
WDR 20x26x4 WAO NBR Wellendichtring ohne Feder Form A, NBR
Artikel-Nr.:
     2302-A00056865
Hersteller:
     DICHTOMATI
Herst.-Nr.:
     WDR 20x26x4 WAO NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Der Wellendichtring Bauform AO ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Der Wellendichtring besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten metallischen Versteifungsring und einer Dichtlippe ohne Zugfeder. Durch das Dichtlippendesign ohne Feder wird weniger Reibung erzeugt. Dadurch ist die Dichtwirkung im Vergleich zu Radial-Wellendichtringen mit Zugfeder reduziert. Der Elastomere Außenmantel ermöglicht eine gute statische Abdichtung und bietet einen guten Ausgleich der Wärmeausdehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen. Außerdem gewährleistet er eine bessere Abdichtung bei größeren Rauheiten, eine sichere Abdichtung bei geteilten Gehäusen, sowie eine gute statische Abdichtung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien. Der Wellendichtring ist besonders für Nadellager geeignet und zeichnet sich durch eine einfache Montage aus. Standardwerkstoffe sind NBR und FKM/FPM. Für spezielle Anforderungen können auch die Werkstoffe MVQ, EPDM, HNBR, ACM und PTFE gewählt werden. • Innendurchmesser: 20 mm • Außendurchmesser: 26 mm • Breite: 4 mm • Bauform: A • Werkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
26
Bauform:
A
Breite in mm:
4
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
20
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
NBR
UNSPSC131:
31161818
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.