| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00061224 Herst.-Nr.: OKS 2801 400ml Spraydose EAN/GTIN: 4038127922918 |
| | |
|
| | |
| OKS 2801 ist ein Lecksucher zum Auffinden von Undichtigkeiten und Leckagen an unter Innendruck stehenden Leitungen, Apparaturen und Behältern. ▪ Wirkt nicht korrosiv ▪ Ermöglicht direkte Sichtprüfung der Leckagestelle durch Blasenbildung ▪ Geprüft von der DVGW nach DIN EN 14291 ▪ Geeignet zum Überkopfsprühen ▪ Rohrleitungen und Schläuche z.B. an Stahlflaschen Kompressoren, Atemgeräten, Autogen- und Schutzgasschweißgeräten und Brennern ▪ Armaturen, Flansche, Ventile, Verschraubungen, Löt- und Schweißverbindungen von Druckgassystemen und -leitungen ▪ Geeignet für Druckluft, Kältemittel, Acetylen, Butan, Erdgas, Kohlendioxid, gasförmigen Sauerstoff, Propan, Stadtgas, Stickstoff, Wasserstoff, Ammoniak H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Weitere Informationen: | | eClass51: | 30040101 | eClass61: | 30040101 | eClass71: | 30040101 | Einsatztemperaturbereich: | bis + 50°C | Farbe: | transparent | Freigabe: | unter DIN DVGW Prüfzeichen NG 5170AO0659 | Gebindebezeichnung: | Spray | Inhalt: | 400 | Inhaltseinheit: | ml | Kurzbezeichnung: | Lecksucher, Spray | GHS: | none | UNSPSC131: | 41114606 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,70* | € 5,96* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,94* | € 6,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,69* | € 6,79* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 5,36* | € 6,81* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,0546* | € 7,2646* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|