| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2302-A00061236 Herst.-Nr.: OKS 390 250ml Flasche EAN/GTIN: 4038127301171 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OKS 390 ist ein nicht wassermischbares Schneidöl zur Schmierung und Kühlung von Werkzeug und Werkstücken bei Zerspanungsarbeiten an Metallen. ▪ Vermindert Reibung und Kraftaufwand ▪ Erlaubt hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeiten ▪ Ermöglicht optimale Schnittflächen ▪ Verlängert Werkzeugstandzeiten durch Verschleißreduzierung ▪ Neutrales Verhalten gegenüber Maschinenlacken ▪ Chlor- und schwermetallfrei ▪ Geringe Neigung zur Ölnebelbildung ▪ OKS 390 ist für die Verwendung mit dem OKS Airspray-System geeignet ▪ Auch als Sprayversion OKS 391 erhältlich ▪ Tropfschmierung von Schneidwerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an FE- und NE-Metallen, z.B. beim Bohren, Gewindeschneiden, Sägen, Fräsen, Stanzen und Nibbeln Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dichte: | 0,87 g/ml | eClass51: | 23060103 | eClass61: | 23060103 | eClass71: | 23060103 | Farbe: | gelblich | Gebindebezeichnung: | Flasche | Inhalt: | 250 | Inhaltseinheit: | ml | Kurzbezeichnung: | Schneidöl für alle Metalle | Viskosität: | 22 mm²/s | GHS: | none | UNSPSC131: | 15121502 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 7,00* | € 8,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,19* | ab € 6,86* | € 9,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2302 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 7,2445* | € 9,8045* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 7,26* | € 9,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 7,84* | € 10,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2302 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,02898* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2302 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2302 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|