Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 391 400ml Spraydose OKS Schneidöl für Metalle, Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 391 400ml Spraydose OKS Schneidöl für Metalle, Spray
OKS 391 400ml Spraydose OKS Schneidöl für Metalle, Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00061238
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 391 400ml Spraydose
EAN/GTIN:
     4038127301232
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
OKS 391 ist ein nicht wassermischbares Schneidöl zur Schmierung und Kühlung von Werkzeug und Werkstücken bei Zerspanungsarbeiten an Metallen. ▪ Vermindert Reibung und Kraftaufwand ▪ Erlaubt hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeiten ▪ Ermöglicht optimale Schnittflächen ▪ Verlängert Werkzeugstandzeiten durch Verschleißreduzierung ▪ Neutrales Verhalten gegenüber Maschinenlacken ▪ Chlor- und schwermetallfrei ▪ Geringe Neigung zur Ölnebelbildung ▪ Tropfschmierung von Schneidwerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an FE- und NE-Metallen, z.B. beim Bohren, Gewindeschneiden, Sägen, Fräsen, Stanzen und Nibbeln H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Weitere Informationen:
Dichte:
0,87 g/ml
eClass51:
23060103
eClass61:
23060103
eClass71:
23060103
Farbe:
gelblich
Gebindebezeichnung:
Spraydose
Inhalt:
400
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
Schneidöl für alle Metalle, Spray
Viskosität:
22 mm²/s
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
UNSPSC131:
15121502

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 12,89*
2 Tage
398
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 13,66*
Lager 2302
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,2362*
€ 15,3362*
2 Tage
744
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 12,26*
€ 15,34*
2 Tage
89
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 15,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,3362*
€ 18,2501
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,1962*
€ 18,0835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,7862*
€ 17,5956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,5362*
€ 17,2981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,9162*
€ 16,5603
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2362*
€ 14,5611
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caramba Chemie
61730621
ab € 7,12*
Sonstiges
Caramba Chemie
617308
ab € 9,18*
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.