| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00061291 Herst.-Nr.: OKS 671 400ml Spraydose EAN/GTIN: 4038127603268 |
| | |
|
| | |
| OKS 671 ist ein Hochleistungsschmieröl mit guter Kriechwirkung, zur Langzeitschmierung von Maschinenelementen, die hohen Drücken, Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. ▪ Hellfarben ▪ Hohe Schmierwirkung durch optimale Produktformulierung ▪ Gutes Kriechvermögen, dadurch leichtes Eindringen auch in enge und schlecht zugängliche Schmierstellen ▪ Gutes Schmier- und Druckaufnahmevermögen ▪ Sehr guter Korrosionsschutz ▪ Guter Verschleißschutz, auch im Vergleich zu höherviskosen Ölen ohne Festschmierstoffe ▪ Vielseitiger Einsatz in allen Instandhaltungsbereiche ▪ Schmierung überall dort, wo ein gutes Eindringvermögen die einzige Möglichkeit darstellt, nach zu schmieren, z.B. bei Gelenken, Scharnieren, Gestängen, Hebeln, Führungen ▪ Schmierung von Feuchtigkeit ausgesetzten Maschinen-elementen, z.B. von Transportsystemen, Verpackungsmaschinen, Abfüllautomaten, usw. ▪ Ketten in staubiger Umgebung H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Weitere Informationen: | | Dichte: | 0,82 g/ml | eClass51: | 23060101 | eClass61: | 23060101 | eClass71: | 23060101 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +60°C / 150°C (nach Abdampfen des Lösemi | Farbe: | beige | Gebindebezeichnung: | Spraydose | Inhalt: | 400 | Inhaltseinheit: | ml | Kurzbezeichnung: | Hochleistungsschmieröl m. weißen Festschmierstoffe | Viskosität: | 18 mm²/s | GHS: | GHS02|GHS08 | GHSSIGNAL: | G | UNSPSC131: | 15121520 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,89* | € 12,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,84* | € 13,03* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,60* | € 13,31* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 10,44* | € 13,78* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,9918* | € 14,5018* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|