Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSS 25 TSUBAKI Freilauf TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSS 25 TSUBAKI Freilauf TSS
TSS 25 TSUBAKI Freilauf TSS
TSS 25 TSUBAKI Freilauf TSS
TSS 25 TSUBAKI Freilauf TSS
Artikel-Nr.:
     2302-A00078838
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     TSS 25
EAN/GTIN:
     8718472212105
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
Nadelhülse
Freiläufe der Baureihe TSS sind für Installationen mit Presspassungen konstruiert. Die Außenabmessungen sind die gleichen wie bei den Kugellagern des Typs 62.. . Das Design sorgt für eine einfache Installation, wobei allerdings die Verwendung von Lagern erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
52
Baureihe:
TSS..
Breite in mm:
15
eClass51:
23052101
eClass61:
23052190
eClass71:
23052190
Innendurchmesser in mm:
25
Kurzbezeichnung:
Freilauf TSS
UNSPSC131:
31171521
Weitere Suchbegriffe: freilauf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 89,861*
€ 113,651*
Frei Haus
ab € 162,78*
€ 209,31*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,651*
€ 135,245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,931*
€ 133,198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,501*
€ 127,926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,881*
€ 122,428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,861*
€ 106,935
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.