Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF06B-2 NP (TS) TSUBAKI Zweifach-Rollenkette, gerade Lasche, verni


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RF06B-2 NP (TS) TSUBAKI Zweifach-Rollenkette, gerade Lasche, verni
RF06B-2 NP (TS) TSUBAKI Zweifach-Rollenkette, gerade Lasche, verni
RF06B-2 NP (TS) TSUBAKI Zweifach-Rollenkette, gerade Lasche, verni
Artikel-Nr.:
     2302-A00080424
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RF06B-2 NP (TS)
EAN/GTIN:
     8718472017564
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette duplex/zweifach, ISO 606 (DIN 8187), vernickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-2
Bauform:
Europäische Bauart
Baureihe:
BS-NP Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
3,28
Bolzenlänge (L) in mm:
25,9
Bolzenlänge (L1) in mm:
11,2
Bolzenlänge (L2) in mm:
12,8
Bruchkraft (FB) in kN:
16,9
DIN-Norm:
ISO 606 / DIN 8187
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
5,72
Kettenabstand (pt) in mm:
10,24
Kurzbezeichnung:
Duplex-Rollenkette, gerade Laschen, vernickelt
Laschenhöhe (H) in mm:
8,2
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,3
Profil:
duplex/zweifach
Rollendurchmesser (d1) in mm:
6,35
Teilung in mm:
9,525
Teilung (Zoll):
3/8
Werkstoff:
vernickelt
UNSPSC131:
31151603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,7633*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 67,6433*
€ 80,4955
pro Meter
ab 2 Meter
€ 66,5333*
€ 79,1746
pro Meter
ab 5 Meter
€ 63,6733*
€ 75,7712
pro Meter
ab 10 Meter
€ 62,0333*
€ 73,8196
pro Meter
ab 500 Meter
€ 51,7633*
€ 61,5983
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.