Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS25-1 SS RP CLS (TS) TSUBAKI Splintverschlussglied gerade, Niro, simpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS25-1 SS RP CLS (TS) TSUBAKI Splintverschlussglied gerade, Niro, simpl.
RS25-1 SS RP CLS (TS) TSUBAKI Splintverschlussglied gerade, Niro, simpl.
RS25-1 SS RP CLS (TS) TSUBAKI Splintverschlussglied gerade, Niro, simpl.
Artikel-Nr.:
     2302-A00080440
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS25-1 SS RP CLS (TS)
EAN/GTIN:
     8718472028454
Suchbegriffe:
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
verschlussglied mit splint einfach
verschlussglied mit splint
Verbindungsglieder mit Splint, korrosionsbeständig, für Rollenkette simplex/einfach.
Weitere Informationen:
Bauform:
TYP S
Baureihe:
ANSI-SS Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
2,31
Bolzenlänge (L1) in mm:
3,8
Bolzenlänge (L2) in mm:
4,8
DIN-Norm:
ISO 606 ANSI/DIN 8188
eClass51:
23170405
eClass61:
23170405
eClass71:
23170405
Innenbreite (b1) in mm:
3,18
Kurzbezeichnung:
Kettenglied mit Splint, gerade, VA
Laschenhöhe (H) in mm:
5,84
Laschenstärke innen (T) in mm:
0,75
Rollendurchmesser (d1) in mm:
3,3
Teilung in mm:
6,35
Teilung (Zoll):
1/4
Werkstoff:
Edelstahl
UNSPSC131:
31151603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3946*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1246*
€ 6,0983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8346*
€ 5,7532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6946*
€ 5,5866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5346*
€ 5,3962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2746*
€ 5,0868
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3946*
€ 4,0396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.