Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS10B-1 SS (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187 Niro


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RS10B-1 SS (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187 Niro
RS10B-1 SS (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187 Niro
RS10B-1 SS (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187 Niro
Artikel-Nr.:
     2302-A00080482
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS10B-1 SS (TS)
EAN/GTIN:
     8718472016024
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette simplex/einfach, ISO 606 (DIN 8187), rostfrei.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-1
Bauform:
Europäische Bauart
Baureihe:
BS-SS Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
5,08
Bolzenlänge (L) in mm:
22,9
Bolzenlänge (L1) in mm:
9,55
Bolzenlänge (L2) in mm:
11,25
DIN-Norm:
ISO 606 / DIN 8187
eClass51:
23170405
eClass61:
23170405
eClass71:
23170405
Innenbreite (b1) in mm:
9,65
Kurzbezeichnung:
Simplex-Rollenkette
Laschenhöhe (H) in mm:
14,7
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1,5
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,5
Profil:
simplex/einfach
Rollendurchmesser (d1) in mm:
10,16
Teilung in mm:
15,875
Teilung (Zoll):
5/8
Werkstoff:
Edelstahl
UNSPSC131:
31151603
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,29*
€ 61,04*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 46,4863*
€ 61,3263*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 61,3263*
€ 72,9783
pro Meter
ab 2 Meter
€ 60,5463*
€ 72,0501
pro Meter
ab 5 Meter
€ 57,5963*
€ 68,5396
pro Meter
ab 10 Meter
€ 55,9963*
€ 66,6356
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,0763*
€ 64,3508
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 46,4863*
€ 55,3187
pro Meter
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.