Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS12B-3 (TS) TSUBAKI Dreifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RS12B-3 (TS) TSUBAKI Dreifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
RS12B-3 (TS) TSUBAKI Dreifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
RS12B-3 (TS) TSUBAKI Dreifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
Artikel-Nr.:
     2302-A00080512
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS12B-3 (TS)
EAN/GTIN:
     8718472781670
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette triplex/dreifach, ISO 606 (DIN 8187).
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-3
Bauform:
Europäische Bauart
Baureihe:
BS/DIN GT4 Winner Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
5,72
Bolzenlänge (L) in mm:
65,4
Bolzenlänge (L1) in mm:
30,6
Bolzenlänge (L2) in mm:
32,5
Bruchkraft (FB) in kN:
86,7
DIN-Norm:
ISO 606 / DIN 8187
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
11,68
Kettenabstand (pt) in mm:
19,46
Kurzbezeichnung:
Triplex-Rollenkette
Laschenhöhe (H) in mm:
16,1
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1,8
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,8
Profil:
triplex/dreifach
Rollendurchmesser (d1) in mm:
12,07
Teilung in mm:
19,05
Teilung (Zoll):
3/4
Werkstoff:
Stahl
UNSPSC131:
31151603
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 88,09*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 69,1401*
€ 88,5201*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 88,5201*
€ 105,3389
pro Meter
ab 2 Meter
€ 87,5901*
€ 104,2322
pro Meter
ab 5 Meter
€ 83,2101*
€ 99,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 80,7301*
€ 96,0688
pro Meter
ab 500 Meter
€ 69,1401*
€ 82,2767
pro Meter
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.