| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00080541 Herst.-Nr.: RS20B-2 OL (TS) EAN/GTIN: 8718472231755 |
| |
|
| | |
| Verbindungsglieder, gekröpft, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 duplex/zweifach. Weitere Informationen: | | Ausführung: | B-2 | Bauform: | TYP L | Bolzendurchmesser (d2) in mm: | 10,19 | Bolzenlänge (L) in mm: | 84,6 | Bolzenlänge (L1) in mm: | 38,25 | Bolzenlänge (L2) in mm: | 41,45 | DIN-Norm: | ISO 606/DIN 8187 | eClass51: | 23170403 | eClass61: | 23170403 | eClass71: | 23170403 | Innenbreite (b1) in mm: | 19,56 | Kettenabstand (pt) in mm: | 36,45 | Kurzbezeichnung: | Kettenglied, gekröpft | Laschenhöhe (H) in mm: | 26 | Laschenstärke aussen (t) in mm: | 3,4 | Laschenstärke innen (T) in mm: | 4,4 | Rollendurchmesser (d1) in mm: | 19,05 | Teilung in mm: | 31,75 | Teilung (Zoll): | 1 1/4 | Werkstoff: | Stahl | UNSPSC131: | 31151603 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,74* | € 32,27* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,71* | € 32,42* | | | | | | 19 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 32,96* | € 38,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|