Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS25-1 CLS (TS) TSUBAKI Splintverschlussglied gerade, simplex ANSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS25-1 CLS (TS) TSUBAKI Splintverschlussglied gerade, simplex ANSI
RS25-1 CLS (TS) TSUBAKI Splintverschlussglied gerade, simplex ANSI
RS25-1 CLS (TS) TSUBAKI Splintverschlussglied gerade, simplex ANSI
Artikel-Nr.:
     2302-A00080548
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS25-1 CLS (TS)
EAN/GTIN:
     8718472027617
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
verschlussglied mit splint einfach
Verbindungsglieder mit Splint, für Rollenkette ISO 606 ANSI/DIN 8188 simplex/einfach.
Weitere Informationen:
Bauform:
TYP S
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
2,31
Bolzenlänge (L1) in mm:
3,8
Bolzenlänge (L2) in mm:
4,5
DIN-Norm:
ISO 606 ANSI/DIN 8188
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
3,18
Kurzbezeichnung:
Kettenglied ANSI mit Splint, gerade
Laschenhöhe (H) in mm:
5,84
Laschenstärke innen (T) in mm:
0,75
Rollendurchmesser (d1) in mm:
3,3
Teilung in mm:
6,35
Teilung (Zoll):
1/4
Werkstoff:
Stahl
UNSPSC131:
31151603
Weitere Suchbegriffe: rollenketten verbindungsglied
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 1,2536*
€ 2,0036*
16 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,03*
€ 4,57*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0036*
€ 2,3843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7736*
€ 2,1106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7236*
€ 2,0511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6536*
€ 1,9678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5736*
€ 1,8726
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2536*
€ 1,4918
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.