Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS32B-2 CLS (TS) TSUBAKI Splintverschlussglied gerade, duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS32B-2 CLS (TS) TSUBAKI Splintverschlussglied gerade, duplex
RS32B-2 CLS (TS) TSUBAKI Splintverschlussglied gerade, duplex
RS32B-2 CLS (TS) TSUBAKI Splintverschlussglied gerade, duplex
Artikel-Nr.:
     2302-A00080550
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS32B-2 CLS (TS)
EAN/GTIN:
     8718472232455
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
rollenketten verbindungsglied
Verbindungsglieder mit Splint, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 duplex/zweifach.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-2
Bauform:
TYP S
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
17,81
Bolzenlänge (L) in mm:
134,5
Bolzenlänge (L1) in mm:
61,25
Bolzenlänge (L2) in mm:
66,85
DIN-Norm:
ISO 606/DIN 8187
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
30,99
Kettenabstand (pt) in mm:
58,55
Kurzbezeichnung:
Kettenglied mit Splint, gerade
Laschenhöhe (H) in mm:
42,2
Laschenstärke aussen (t) in mm:
6,3
Laschenstärke innen (T) in mm:
7
Rollendurchmesser (d1) in mm:
29,21
Teilung in mm:
50,8
Teilung (Zoll):
2
Werkstoff:
Stahl
UNSPSC131:
31151603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 35,65*
€ 41,01*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 35,35*
€ 47,14*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 38,6609*
€ 51,1609*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,1609*
€ 60,8815
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,4209*
€ 60,0009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,3509*
€ 56,3476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,1209*
€ 54,8839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,2009*
€ 52,5991
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,6609*
€ 46,0065
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.