Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPZ-1162 Lw GATES Schmalkeilriemen, Super HC, ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ-1162 Lw GATES Schmalkeilriemen, Super HC, ummantelt
SPZ-1162 Lw GATES Schmalkeilriemen, Super HC, ummantelt
Artikel-Nr.:
     2302-A00082534
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     SPZ-1162 Lw
EAN/GTIN:
     5412571076011
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
Schmalkeilriemen, SUPER HC®, Profil SPZ, ummantelt.
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.175
Baureihe:
Gates Super HC
Breite in mm:
9,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Höhe in mm:
8
Innenlänge in mm:
1.124
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
SPZ
Werkstoff:
PES
Wirklänge in mm:
1.162
UNSPSC131:
26111801
Weitere Suchbegriffe: din 7753
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,83*
€ 8,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 10,01*
1
€ 3,19*
ab € 8,00*
€ 11,57*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 9,0798*
€ 13,1298*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,1298*
€ 15,6245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,0898*
€ 15,5769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,3698*
€ 14,7201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,6898*
€ 13,9109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3398*
€ 13,4944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0798*
€ 10,805
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.