| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00082862 Herst.-Nr.: IR32X40X20-XL EAN/GTIN: 4012802712148 |
| |
|
| | |
| Innenring IR..-XL, zylindrisch Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 40 | Baureihe: | IR.. | Breite in mm: | 20 | eClass51: | 23050909 | eClass61: | 23050909 | eClass71: | 23050909 | Innendurchmesser in mm: | 32 | Kurzbezeichnung: | Innenring | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,32* | € 7,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,44* | € 7,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,31* | € 7,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,23* | € 8,84* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,3951* | € 9,0651* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,3951* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|