| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00084083 Herst.-Nr.: 2208S EAN/GTIN: 4547359518696 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80 | Baureihe: | 22.. | Breite in mm: | 23 | Dichtung: | Ohne | eClass51: | 23050806 | eClass61: | 23050806 | eClass71: | 23050806 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelkugellager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,42* | € 20,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,27* | € 20,81* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,70* | € 23,42* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,8626* | € 25,7326* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,88* | € 26,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,8626* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|