| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00084108 Herst.-Nr.: 22214-E1A-XL-M EAN/GTIN: 4026677847324 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-M, symmetrisch 2 Außenborde Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 125 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 31 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 70 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,75* | € 122,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 117,37* | € 129,96* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,20* | € 131,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,48* | € 132,02* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 123,0644* | € 136,3644* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 123,0644* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|