Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS80-1 SUPER (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette SUPER verstärkt ANSI


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RS80-1 SUPER (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette SUPER verstärkt ANSI
RS80-1 SUPER (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette SUPER verstärkt ANSI
RS80-1 SUPER (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette SUPER verstärkt ANSI
Artikel-Nr.:
     2302-A00084247
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS80-1 SUPER (TS)
EAN/GTIN:
     8718472009972
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette simplex/einfach, ISO 606 ANSI (DIN 8188 ANSI), Super, verstärkte Ausführung.
Weitere Informationen:
Bauform:
Amerikanische Bauart
Baureihe:
Super Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
7,94
Bolzenlänge (L) in mm:
39,3
Bolzenlänge (L1) in mm:
16,25
Bolzenlänge (L2) in mm:
19,25
DIN-Norm:
ISO 606 ANSI/ DIN 8188
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
15,88
Kurzbezeichnung:
Simplex-Rollenkette, verstärkt
Laschenhöhe (H) in mm:
24,1
Laschenstärke innen (T) in mm:
3,2
Profil:
simplex/einfach
Rollendurchmesser (d1) in mm:
15,88
Teilung in mm:
25,4
Teilung (Zoll):
1
UNSPSC131:
31151603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,3565*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 86,3565*
€ 102,7642
pro Meter
ab 2 Meter
€ 85,6465*
€ 101,9193
pro Meter
ab 5 Meter
€ 82,0565*
€ 97,6472
pro Meter
ab 10 Meter
€ 79,6265*
€ 94,7555
pro Meter
ab 500 Meter
€ 67,3565*
€ 80,1542
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.