Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6308-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6308-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6308-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6308-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6308-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6308-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6308-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00084551
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6308-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     7316570701746
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Rillenkugellager, einreihig, für Hochtemperatur-Anwendungen bis +350°C, Deckscheiben auf beiden Seiten, mit Segmentkäfig aus Graphit, manganphosphatierten Ringen und Wälzkörpern und Radiallagerluft von einem Vielfachen von C5.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
90
Baureihe:
63..
Breite in mm:
23
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Einsatztemperaturbereich:
bis 350°C
Innendurchmesser in mm:
40
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager (HT)
Lagerluft:
Multiples von C5
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 83,42*
€ 96,84*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 84,06*
€ 97,31*
6 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 91,09*
€ 103,60*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 99,37*
€ 113,97*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 109,6421*
€ 122,1421*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,1421*
€ 145,3491
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,8721*
€ 143,8378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,3921*
€ 140,8866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,0621*
€ 139,3039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,6421*
€ 130,4741
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.