Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6202-2Z/VA228 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6202-2Z/VA228 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6202-2Z/VA228 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6202-2Z/VA228 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6202-2Z/VA228 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6202-2Z/VA228 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6202-2Z/VA228 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00085084
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6202-2Z/VA228
EAN/GTIN:
     7316571553351
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625 skf
Rillenkugellager, einreihig, für Hochtemperatur-Anwendungen bis +350°C, Deckscheiben auf beiden Seiten, aus Graphit, manganphosphatierten Ringen und Wälzkörpern und Radiallagerluft von einem Vielfachen von C5.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
35
Baureihe:
62..
Breite in mm:
11
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Einsatztemperaturbereich:
bis 350°C
Innendurchmesser in mm:
15
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager (HT)
Lagerluft:
Multiples von C5
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 38,23*
€ 48,28*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,45*
€ 48,52*
1 Tag
58
€ 4,90*
ab € 45,14*
€ 55,27*
6 Tage
246
€ 10,00*
ab € 46,88*
€ 57,71*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 53,317*
€ 64,537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,537*
€ 76,799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,007*
€ 73,788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,067*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,237*
€ 68,112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,637*
€ 67,398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,317*
€ 63,447
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 53,317* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.