Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6304-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6304-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6304-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6304-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6304-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6304-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6304-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00085279
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6304-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     7316570583243
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Rillenkugellager, einreihig, für Hochtemperatur-Anwendungen bis +350°C, Deckscheiben auf beiden Seiten, mit Segmentkäfig aus Graphit, manganphosphatierten Ringen und Wälzkörpern und Radiallagerluft von einem Vielfachen von C5.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
52
Baureihe:
63..
Breite in mm:
15
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Einsatztemperaturbereich:
bis 350°C
Innendurchmesser in mm:
20
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager (HT)
Lagerluft:
Multiples von C5
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,66*
€ 55,17*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 50,80*
€ 62,41*
7 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 52,32*
€ 63,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,49*
€ 67,79*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 60,3841*
€ 72,4641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,4641*
€ 86,2323
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,7341*
€ 82,9836
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,5941*
€ 78,057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,6241*
€ 76,9027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,9041*
€ 76,0459
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,3841*
€ 71,8571
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 60,3841* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.