Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6309-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6309-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6309-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6309-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6309-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6309-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6309-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00085328
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6309-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     7316570410754
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Rillenkugellager, einreihig, für Hochtemperatur-Anwendungen bis +350°C, Deckscheiben auf beiden Seiten, mit Segmentkäfig aus Graphit, manganphosphatierten Ringen und Wälzkörpern und Radiallagerluft von einem Vielfachen von C5.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
100
Baureihe:
63..
Breite in mm:
25
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Einsatztemperaturbereich:
bis 350°C
Innendurchmesser in mm:
45
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager (HT)
Lagerluft:
Multiples von C5
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 75,55*
€ 90,22*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,86*
€ 102,37*
6 Tage
24
€ 10,00*
ab € 90,03*
€ 106,42*
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 100,28*
€ 118,57*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 112,139*
€ 128,369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,369*
€ 152,759
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,109*
€ 151,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,149*
€ 146,547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,529*
€ 143,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,139*
€ 133,445
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.