| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00085473 Herst.-Nr.: OH 3068 H EAN/GTIN: 7316571191966 |
| |
|
| | |
| Spannhülsen OH30..H, für metrische Wellen, für Druckölmontage mit HM Wellenmuttern und MS Sicherungsbügeln. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 400 | Baureihe: | OH30..H | Breite in mm: | 187 | eClass51: | 23059201 | eClass61: | 23059201 | eClass71: | 23059201 | Innendurchmesser in mm: | 320 | Kurzbezeichnung: | Spannhülse | UNSPSC131: | 31163218 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.508,84* | € 2.612,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.528,77* | € 2.625,63* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.804,12* | € 2.973,67* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.096,74* | € 3.202,70* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 3.131,1167* | € 3.237,5267* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|