Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3307 A-2Z/C3MT33 SKF Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3307 A-2Z/C3MT33 SKF Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet
3307 A-2Z/C3MT33 SKF Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet
3307 A-2Z/C3MT33 SKF Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet
3307 A-2Z/C3MT33 SKF Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet
3307 A-2Z/C3MT33 SKF Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet
Artikel-Nr.:
     2302-A00085618
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3307 A-2Z/C3MT33
EAN/GTIN:
     7316571821931
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Schrägkugellager, Baureihe 33.., zweireihig, Deckscheiben auf beiden Seiten, Käfig aus Stahlblech.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
80
Baureihe:
33..
Breite in mm:
34,9
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050803
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
35
Kurzbezeichnung:
Schrägkugellager
Lagerluft:
C3
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
UNSPSC131:
31171531
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 58,20*
€ 69,55*
6 Tage
37
€ 10,00*
ab € 58,02*
€ 69,74*
€ 4,79*
ab € 63,04*
€ 73,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,96*
€ 74,84*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 75,1909*
€ 86,5109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,5109*
€ 102,948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,3209*
€ 101,5319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,3709*
€ 96,8314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,4209*
€ 95,7009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,1909*
€ 89,4772
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.