Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUKRE 47 A SKF Kurvenrolle NUKRE, Exzenterring, ballig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUKRE 47 A SKF Kurvenrolle NUKRE, Exzenterring, ballig
NUKRE 47 A SKF Kurvenrolle NUKRE, Exzenterring, ballig
NUKRE 47 A SKF Kurvenrolle NUKRE, Exzenterring, ballig
Artikel-Nr.:
     2302-A00086614
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUKRE 47 A
EAN/GTIN:
     7316570523843
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle nukre 47
kurvenrollen skf
Kurvenrollen, Baureihe NUKRE.., mit zweireihigem vollrolligem Zylinderrollensatz, balliger Mantelfläche, Exzenterring auf dem Bolzenschaft, Labyrinthdichttung auf beiden Seiten, mit Nachschmierfunktion.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
47
Baureihe:
NUKRE..
eClass51:
23051502
eClass61:
23051502
eClass71:
23051502
Kurzbezeichnung:
Kurvenrolle
Lagerluft:
C2-CN
Länge in mm:
66
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Zapfendurchmesser in mm:
20
UNSPSC131:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 107,60*
3 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 87,74*
€ 108,12*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 93,22*
€ 109,75*
1
€ 3,19*
ab € 96,78*
€ 116,16*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 97,779*
€ 116,769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,769*
€ 138,955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,759*
€ 136,563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,419*
€ 129,019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,829*
€ 127,127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,779*
€ 116,357
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.