Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTR 35 A SKF Stützrolle NUTR.., vollrollig, ballig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUTR 35 A SKF Stützrolle NUTR.., vollrollig, ballig
NUTR 35 A SKF Stützrolle NUTR.., vollrollig, ballig
NUTR 35 A SKF Stützrolle NUTR.., vollrollig, ballig
NUTR 35 A SKF Stützrolle NUTR.., vollrollig, ballig
Artikel-Nr.:
     2302-A00086630
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUTR 35 A
EAN/GTIN:
     7316570516890
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Stützrollen, Baureihe NUTR.., mit zweireihigem, vollrolligem Zylinderrollensatz, balliger Mantelfläche, Labyrinthdichtungen, mit Innenring, mit Axialführung des Außenrings.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
72
Baureihe:
NUTR..
Breite in mm:
29
eClass51:
23051501
eClass61:
23051501
eClass71:
23051501
Innendurchmesser in mm:
35
Kurzbezeichnung:
Stützrolle
UNSPSC131:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 54,24*
€ 65,62*
1 Tag
25
1
€ 4,90*
ab € 54,38*
€ 66,60*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 52,71*
€ 66,67*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 55,3396*
€ 67,2096*
6 Tage
25
1
€ 10,00*
ab € 55,75*
€ 67,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,2096*
€ 79,9794
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,7296*
€ 75,8382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,2796*
€ 71,7327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,2696*
€ 70,5308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,6696*
€ 69,8168
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,3396*
€ 65,8541
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NUTR35-A
ab € 35,71*
Ähnlich
NTN
10121047
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.