Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22205 EK SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22205 EK SKF Pendelrollenlager
22205 EK SKF Pendelrollenlager
22205 EK SKF Pendelrollenlager
22205 EK SKF Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2302-A00086777
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22205 EK
EAN/GTIN:
     7316571653327
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager, Baureihe 222.., mit kegeliger Bohrung 1:12.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
52
Baureihe:
222..
Breite in mm:
18
eClass51:
23050911
eClass61:
23050911
eClass71:
23050911
Innendurchmesser in mm:
25
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Pendelrollenlager
Lagerluft:
CN
UNSPSC131:
31171505
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,68*
€ 42,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,30*
€ 45,93*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 36,37*
€ 45,93*
1
€ 3,19*
ab € 36,92*
€ 46,50*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 41,2332*
€ 50,6732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,6732*
€ 60,3011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,4232*
€ 60,0036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,5232*
€ 54,1726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,8432*
€ 53,3634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,1632*
€ 52,5542
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,2332*
€ 49,0675
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22205-E1-K
ab € 16,81*
Ähnlich
SNR
22205.EAKW33
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.