| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00086778 Herst.-Nr.: 22205/20 E EAN/GTIN: 7316571722177 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager, Baureihe 222.., mit zylindrischer Bohrung. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 52 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 18 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,29* | € 50,94* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 40,39* | € 51,19* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,17* | € 52,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 45,13* | € 57,51* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 50,1923* | € 62,7623* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|