| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00086792 Herst.-Nr.: 22209 EK/C3 EAN/GTIN: 7316572048573 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager, Baureihe 222.., mit kegeliger Bohrung 1:12. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 85 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 23 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 38,57* | € 48,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,59* | € 48,93* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 45,72* | € 56,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 45,78* | € 56,74* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,832* | € 63,422* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|