| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00086798 Herst.-Nr.: 22213 E EAN/GTIN: 7316571558769 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager, Baureihe 222.., mit zylindrischer Bohrung. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 120 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 31 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 65 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 49,37* | € 59,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 49,24* | € 59,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 62,63* | € 72,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 62,67* | € 72,25* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 76,9108* | € 86,5708* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|