| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00087806 Herst.-Nr.: AN 18 EAN/GTIN: 7316576660429 |
| |
|
| | |
| Wellenmuttern AN.., mit Zollgewinde, dienen dazu, Lager auf einer Welle oder Spannhülse zu befestigen. Sie haben am Umfang vier abstandsgleiche Schlitze, an denen Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden können. Die Wellenmuttern werden auf der Welle mit einer W Sicherungsscheibe gesichert, die in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde der Spannhülse greift. AN Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt). Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 118,389 | Baureihe: | AN.. | Breite in mm: | 17,729 | eClass51: | 23059203 | eClass61: | 23119003 | eClass71: | 23119003 | Innendurchmesser in mm: | 89,585 | Kurzbezeichnung: | Nutmutter | UNSPSC131: | 31161716 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,25* | € 36,08* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,24* | € 39,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 32,01* | € 42,81* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,7033* | € 46,5833* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 55,53* | € 70,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|