| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00088053 Herst.-Nr.: HJ 320 EC/VA301 EAN/GTIN: 7316570822281 |
| |
|
| | |
| Winkelring, Baureihe HJ3../VA301, für Zylinderrollenlager der Bauform NU bzw. NJ, für elektrische Maschinen in Elektroschienenfahrzeuge. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 139 | Baureihe: | HJ.. | Breite in mm: | 20,5 | eClass51: | 23059190 | eClass61: | 23059190 | eClass71: | 23059190 | Innendurchmesser in mm: | 100 | Kurzbezeichnung: | Winkelring | UNSPSC131: | 31163202 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 153,30* | € 180,97* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 150,80* | € 181,88* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 156,92* | € 184,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 168,05* | € 201,27* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 187,5033* | € 219,2433* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|