| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00088397 Herst.-Nr.: RNA22/8-2RSR EAN/GTIN: 4012802067668 |
| |
|
| | |
| Stützrolle RNA22..-2RSR, als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 24 | Baureihe: | RNA22/.. | Breite in mm: | 11,8 | Dichtung: | 2RSR | eClass51: | 23051501 | eClass61: | 23051501 | eClass71: | 23051501 | Innendurchmesser in mm: | 12 | Kurzbezeichnung: | Stützrolle RNA22..-2RSR ballig | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,70* | € 8,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,93* | € 10,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,99* | € 12,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,99* | € 12,37* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,3895* | € 14,2395* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,3895* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|