| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00088417 Herst.-Nr.: GE25-SW-A EAN/GTIN: 4012802532494 |
| |
|
| | |
| Schräg-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-2, Innenring hartverchromt, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47 | Baureihe: | GE.. | Breite in mm: | 15 | eClass51: | 23050106 | eClass61: | 23050106 | eClass71: | 23050106 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Kurzbezeichnung: | Schräg-Gelenklager | UNSPSC131: | 31171510 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,92* | € 50,22* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,18* | € 50,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 41,77* | € 51,82* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,9554* | € 52,2954* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 41,86* | € 52,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 41,9554* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|